すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MA-13A

品名 : 390x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー天馬(TENMA)シリーズFits
商品名フィッツケース アドバンス 74-39LサイズW×D×H(mm)390×740×300
引き出し内寸W×D×H(mm)295×675×236重量(kg)4.21
入数2色ホワイトクリア
天板耐荷重5kg引出耐荷重6.2kg
最大積み重ね段数2段収納目安トレーナー約14枚
材質天板・外枠・引出し:ポリプロピレン
前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂
ゴム脚:エラストマー
補強板:アルミ
付属品ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具
積み重ね可能
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。
積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。
押入れに最適なロングタイプ
便利なインデックスシール付き。
収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売:EA506MA-23A)
キャスターを取り付ける事で移動が便利になります。(別売:EA506MA-24A)
引出しの抜け落ちを防ぐ引出しストッパー機能付きで安心してお使いいただけます。
※ゴム脚は最下段にお使いください。
販売価格

9,680円(税抜)/ 10,648円(税込)

カタログ価格

9,680円(税抜)/10,648円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 15:01現在)

更新
商品入数2販売単位St

代替品

EA506MA-13B
バリエーション一覧
EA506MA-11A 390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
EA506MA-13A 390x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
その他関連
オプションEA506MA-23A : 収納ケース用棚板(奥行740mm用/2枚)
オプションEA506MA-24A : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top