すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MA-24A

品名 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)

仕様

メーカー天馬(TENMA)シリーズFits
商品名差込式キャスター CSP-40差し込み部サイズφ70×230mm
材質ナイロン
軸:スチール
色ホワイト
入数4個
EA506MA-1A~-9A・1B~9B、EA506MA-11A~-16A・11B~16B、EA506MA-41A~-49A用
差し込むだけで簡単に取り付けられるストッパー付きキャスターです。
掃除や移動時に便利です。
使用時は高さが約5cmアップします。
ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個となります。
販売価格

1,040円(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/22 14:14現在)

更新
商品入数4販売単位pk
その他関連
本体EA506MA-1A : 350x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-2A : 350x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-3A : 350x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-4A : 400x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-5A : 400x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-6A : 400x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-7A : 450x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-8A : 450x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-9A : 450x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-11A : 390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-12A : 390x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-13A : 390x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-14A : 440x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-15A : 440x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-16A : 440x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-41A : 300x400x200mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-42A : 300x400x300mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-43A : 300x400x400mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-44A : 350x400x200mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-45A : 350x400x300mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-46A : 350x400x400mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-47A : 400x400x200mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-48A : 400x400x300mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-49A : 400x400x400mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-1B : 350x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-2B : 350x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-3B : 350x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-4B : 400x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-5B : 400x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-6B : 400x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-7B : 450x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-8B : 450x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-9B : 450x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-11B : 390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-12B : 390x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-13B : 390x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-14B : 440x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-15B : 440x740x230mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MA-16B : 440x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
本体EA506MB-11A : 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース
本体EA506MB-11BB : 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース(5個)
本体EA506MB-12A : 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース
本体EA506MB-12BB : 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース(4個)
本体EA506MB-13A : 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース
本体EA506MB-13BB : 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース(3個)
本体EA506MB-14A : 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース
本体EA506MB-14BB : 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース(2個)
本体EA506MB-15A : 440x740x230mm/ 50L 収納ケース
本体EA506MB-15BB : 440x740x230mm/ 50L 収納ケース(3個)
本体EA506MB-16A : 440x740x300mm/ 68L 収納ケース
本体EA506MB-16BB : 440x740x300mm/ 68L 収納ケース(3個)
本体EA506MB-17A : 440x740x360mm/ 83L 収納ケース
本体EA506MB-17BB : 440x740x360mm/ 83L 収納ケース(2個)
本体EA506MB-18A : 440x740x430mm/100L 収納ケース
本体EA506MB-18BB : 440x740x430mm/100L 収納ケース(2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top