すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MA-44A

品名 : 350x400x200mm 引出し式収納ケース

仕様

メーカー天馬(TENMA)シリーズFits
商品名フィッツケース マルチ 40-35Sサイズ350(W)×400(D)×200(H)mm
引き出し内寸278(W)×350(D)×152(H)mm容量15L
天板耐荷重5kg引出耐荷重3kg
重量1.6kg積み重ね段数4段(耐荷重を考慮して同じ商品を積み重ねできる最大数)
材質引出し・外枠・天板:ポリプロピレン
補強板:アルミニウム合金
ゴム脚:エラストマー
色ホワイトクリア
入数1個
天板前部にアルミ補強板内蔵で積み重ねても下段が変形しにくく、引き出しやすいのも特徴です。
積み重ねた状態で引出しを引いた時に、ケース後部が浮き上がり前方へ倒れてしまうことを防ぎます。(前倒れ防止機能)
付属のゴム脚を付けるとケースが引き出しやすくなっています。最下段にお使いください。
凹凸を少なくしたシンプルなフェイスデザイン
うっすら透けて見える為、収納物が認識できる実用性も兼ね備えています。(高級感のあるすりガラス調)
移動に便利なキャスター付けることができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。(別売:EA506MA-24A)
棚板を付けることで収納性がさらにアップします。 隙間のデッドスペースを有効活用でき、小物のちょい置きなどにも便利です。(別売:EA506MA-61A)
販売価格

2,990円(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 15:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506MA-41A 300x400x200mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-42A 300x400x300mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-43A 300x400x400mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-44A 350x400x200mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-45A 350x400x300mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-46A 350x400x400mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-47A 400x400x200mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-48A 400x400x300mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-49A 400x400x400mm 引出し式収納ケース
    その他関連
    オプションEA506MA-24A : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
    オプションEA506MA-61A : 収納ケース用棚板(奥行400mm用)
    ウェブカタログ画像
    • ※専用キャスター(別売:EA506MA-24A)
    • ※専用棚板(別売:EA506MA-61A)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top