すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MA-46

品名 : 350x400x400mm 引出し式収納ケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
豊富なサイズバリエーションのFits奥行40cmシリーズ。
狭いスペースを有効利用できます。

仕様

メーカー天馬(TENMA)シリーズFitsFC40
サイズW×D×H(mm)350×400×400引き出し内寸W×D×H(mm)278×350×352
容量(L)35重量(kg)2.6
天板耐荷重5kg引出耐荷重5kg
材質引出し・外枠・天板:ポリプロピレン
補強板:アルミニウム合金
ゴム脚:エラストマー
積み重ね段数2段(耐荷重を考慮して同じ商品を積み重ねできる最大数)
色クリア入数1個
天板前部にアルミ補強板内蔵で積み重ねても下段が変形しにくく、引き出しやすいのも特徴です。
積み重ねた状態で引出しを引いた時に、ケース後部が浮き上がり前方へ倒れてしまうことを防ぎます。(前倒れ防止機能)
付属のゴム脚を付けるとケースが引き出しやすくなっています。最下段にお使いください。
凹凸を少なくしたシンプルなフェイスデザイン。
半透明でうっすら透けて見える為、収納物が認識できる実用性も兼ね備えています。(高級感のあるすりガラス調)
移動に便利なキャスター付けることができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。(別売り)
棚板を付けることで収納性がさらにアップします。 隙間のデッドスペースを有効活用でき、小物のちょい置きなどにも便利です。(別売り)
販売価格

3,690円(税抜)/ 4,059円(税込)

カタログ価格

3,690円(税抜)/4,059円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1566ページ2007ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506MA-46A
    バリエーション一覧
    EA506MA-41 300x400x200mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-42 300x400x300mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-44 350x400x200mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-46 350x400x400mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-47 400x400x200mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-48 400x400x300mm 引出し式収納ケース
    EA506MA-49 400x400x400mm 引出し式収納ケース
    ウェブカタログ画像
    • Fitsケースシリーズ(奥行40cm) サイズ一覧
    • エスコ便利カタログ1566ページ
    • エスコ便利カタログ1567ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top