厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具、手に馴染む人間工学に基づいたハンドル構造
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 52 |
|---|
| 全長 | 190mm | 刃長 | 50mm |
|---|
| 重量 | 112g | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
|---|
| 刃材質 | 特殊工具鋼製(オイル焼き入れ処理済み) | | |
|---|
| ブレードはオイル焼き入れ処理済みの特殊工具鋼製 |
| ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。 |
| ストレートな刃先をもつ固定式の頑丈なブレードです。 |
| 人間工学に基づいた安全ハンドル |
| 1000V絶縁 |
| 保護キャップ付 |
| 販売価格 | 3,180円(税抜)/
3,498円(税込)
| カタログ価格 | 3,180円(税抜)/3,498円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/11/05 19:56現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0213ページ |
|---|