すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MA-61A

品名 : 収納ケース用棚板(奥行400mm用)

仕様

メーカー天馬(TENMA)シリーズFits
商品名フィッツケース マルチ 連結棚 40-30サイズ(W×D×H)mm300×400×20
材質ポリプロピレン耐荷重5kg
重量360g色ホワイト
入数1枚
フィッツケース マルチ 40シリーズ専用の連結棚です。
ケースの間に置くだけの簡単設置
販売価格

1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位枚
その他関連
本体EA506MA-41A : 300x400x200mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-42A : 300x400x300mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-43A : 300x400x400mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-44A : 350x400x200mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-45A : 350x400x300mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-46A : 350x400x400mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-47A : 400x400x200mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-48A : 400x400x300mm 引出し式収納ケース
本体EA506MA-49A : 400x400x400mm 引出し式収納ケース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top