すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506S-12

品名 : 470x320x165mm 道具箱(灰/ふた無)

仕様

メーカーSIDIO(シディオ)サイズ(mm)外寸:470×320×165(H)
内寸:445×285×155(H)
容量(L)19.75耐荷重(kg)450
材質ポリプロピレン色灰
積み重ね可能
工具や部品、各種機材の収納に便利です。
ボックス内側には41個の溝があり、収納物に合わせて自由なカスタマイズが可能。
※仕切板は別売です。仕切板他オプション品はページ下部のその他関連をご覧ください。
販売価格

5,770円(税抜)/ 6,347円(税込)

カタログ価格

5,770円(税抜)/6,347円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 09:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA506S-11 470x320x165mm 道具箱(クリアー/ふた無)
EA506S-12 470x320x165mm 道具箱(灰/ふた無)
EA506S-13 470x320x165mm 道具箱(ダークグリーン/ふた無)
その他関連
オプションEA506SA-11 : 457x20x137mm 仕切り板(長辺)
オプションEA506SA-12 : 297x11x138mm 仕切り板(短辺)
オプションEA506SA-13 : 152x 8x137mm 仕切り板(短辺1/2)
オプションEA506SB-1 : 484x323x40mm 蓋(ポリカーボネイト製)
オプションEA506SC-1 : 485x353x90mm/113Kg ドーリー
オプションEA506SC-11 : 428x275x3mm ゴムマット
ウェブカタログ画像
  • ※仕切板は別売です。\n※色は異なります。
  • 積み重ね可能\n※色は異なります。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top