すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AF-31B

品名 : φ51x 38mm/ 50ml ポリ容器(クリアー/10個)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0384
容量50ml胴径51㎜
高さ38㎜内径48mm
材質ポリスチレン(PS)重量20g
入数10個
ふたは、ねじ式
ふた、本体とも透明性に優れています。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 23:56現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1539ページ
バリエーション一覧
EA508AF-31 φ51x 38mm/ 50ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-32 φ50x 67mm/ 100ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-31B φ51x 38mm/ 50ml ポリ容器(クリアー/10個)
EA508AF-32B φ50x 67mm/ 100ml ポリ容器(クリアー/10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:48㎜   W:51㎜   H:38㎜

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1538ページ
  • エスコ便利カタログ1539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top