すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AT-320B

品名 : 20L ポリタンク(遮光性/ノズル無/4個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0207BK
適合ノズルEA508AT-220容量20L
サイズ(W×D×H)350×170×410mm口径50mm/44mm
材質ポリエチレン入数4個
パッキン付
灯油使用不可。
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 23:48現在)

更新
商品入数4販売単位PK

代替品

EA508AT-320C
その他関連
オプションEA508AT-2 : じょうご(20Lポリタンク用/フィルター付)
オプションEA508AT-4 : コック(20Lポリタンク用)
オプションEA508AT-232 : キャップ(20Lポリタンク用/ななめ側)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top