すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AJ-141

品名 : 93x 145x222mm/ 2.0L ポリ容器

仕様

容量2245mlサイズ93×147×222(H)mm
口内径φ31mm材質HDPE(高密度ポリエチレン)
重量132g
ふたはネジ式
アルコール製剤(エタノール製剤)(約80%含有まで)使用可能
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 85

(2026/08/23 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1540ページ
バリエーション一覧
EA508AJ-141 93x 145x222mm/ 2.0L ポリ容器
EA508AJ-142 100x99.5x264mm/ 2.0L ポリ容器
EA508AJ-143 100x 178x238mm/ 3.0L ポリ容器
EA508AJ-144 126x 174x262mm/ 4.0L ポリ容器
その他関連
本体EA929DH-83 : 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)
本体EA929DH-84 : 緊急油吸着・洗浄キット(車載用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top