すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AK-42

品名 : φ 63x123mm/ 250ml 遮光型広口ポリ容器

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0084BR
容量(L)0.25胴径(mm)63
高さ(mm)123材質ポリエチレン
フタ内径30mm重量36.5g
中ぶた付
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
販売価格

240(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/09/11 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1592ページ
バリエーション一覧
EA508AK-41 φ48.5x80mm/ 100ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-42 φ 63x123mm/ 250ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-43 φ 81x150mm/ 500ml 遮光型広口ポリ容器
EA508AK-44 φ100x188mm/1000ml 遮光型広口ポリ容器
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1592ページ
  • エスコ便利カタログ1593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top