すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AK-51

品名 : 32x32x 90mm/ 50ml 角型ポリ容器(遮光)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0140BK
容量50ml目盛単位10ml
サイズ32(W)×32(D)×90(H)㎜フタ内径17mm
材質ポリエチレン重量15g
入数1個
目盛付
中栓付き
ふたは、ねじ式
遮光性に優れています。
正方形で、隙間なく収納ができます。
RoHS10物質対応
販売価格

155(税抜)/ 171円(税込)

カタログ価格

155円(税抜)/171円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/21 07:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1540ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AK-51 32x32x 90mm/ 50ml 角型ポリ容器(遮光)
    EA508AK-52 40x40x115mm/ 100ml 角型ポリ容器(遮光)
    EA508AK-53 55x55x128mm/ 250ml 角型ポリ容器(遮光)
    EA508AK-54 70x70x153mm/ 500ml 角型ポリ容器(遮光)
    EA508AK-55 90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器(遮光)
    EA508AK-51B 32x32x 90mm/ 50ml 角型ポリ容器(遮光/10個
    EA508AK-52B 40x40x115mm/ 100ml 角型ポリ容器(遮光/10個
    EA508AK-53B 55x55x128mm/ 250ml 角型ポリ容器(遮光/10個
    EA508AK-54B 70x70x153mm/ 500ml 角型ポリ容器(遮光/10個
    EA508AK-55B 90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器(遮光/10個
    ウェブカタログ画像
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • 中栓
    • A:17㎜   W:32㎜\nD:32㎜   H:90㎜
    • エスコ便利カタログ1540ページ
    • エスコ便利カタログ1541ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top