すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AK-55B

品名 : 90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器(遮光/10個

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0144BK
容量(ml)1000サイズ(mm)90×90×172(H)
入数10個材質ポリエチレン
目盛単位100mlフタ内径44mm
重量98.3g
ふたは、ねじ式
中ぶた付
目盛付
遮光性に優れています。
販売価格

4,130(税抜)/ 4,543円(税込)

カタログ価格

4,130円(税抜)/4,543円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 07:59現在)

更新
商品入数10販売単位ST
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA508AK-55
    バリエーション一覧
    EA508AK-51 32x32x 90mm/ 50ml 角型ポリ容器(遮光)
    EA508AK-52 40x40x115mm/ 100ml 角型ポリ容器(遮光)
    EA508AK-53 55x55x128mm/ 250ml 角型ポリ容器(遮光)
    EA508AK-54 70x70x153mm/ 500ml 角型ポリ容器(遮光)
    EA508AK-55 90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器(遮光)
    EA508AK-51B 32x32x 90mm/ 50ml 角型ポリ容器(遮光/10個
    EA508AK-52B 40x40x115mm/ 100ml 角型ポリ容器(遮光/10個
    EA508AK-53B 55x55x128mm/ 250ml 角型ポリ容器(遮光/10個
    EA508AK-54B 70x70x153mm/ 500ml 角型ポリ容器(遮光/10個
    EA508AK-55B 90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器(遮光/10個
    ウェブカタログ画像
    ※10個入
    • ※10個入

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top