すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AM-31B

品名 : φ67x 64mm/105ml 広口ポリ容器(10個)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番2020
容量105ml胴径67mm
高さ64mmフタ内径57mm
耐熱温度80℃材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)
中栓:ポリエチレン(PE)
入数10個
口径の広いポリプロピレン製の容器
フタは、ねじ式
内部に突起が無く、ペースト状の物でも全部取り出すことができます。
中栓付で、サンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
販売価格

2,660(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/25 16:35現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1538ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AM-31 φ67x 64mm/105ml 広口ポリ容器
    EA508AM-32 φ67x 81mm/150ml 広口ポリ容器
    EA508AM-33 φ83x 81mm/250ml 広口ポリ容器
    EA508AM-34 φ83x 99mm/310ml 広口ポリ容器
    EA508AM-31B φ67x 64mm/105ml 広口ポリ容器(10個)
    EA508AM-32B φ67x 81mm/150ml 広口ポリ容器(10個)
    EA508AM-33B φ83x 81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
    EA508AM-34B φ83x 99mm/310ml 広口ポリ容器(10個)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • 中栓イメージ
    • A:57㎜   W:67㎜   H:64㎜

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    材質表
    1. PDF
    その他資料
    1. IMG
    RoHS
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top