すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508AP-33

品名 : 130x115x150mm/1.0L ガラス容器(パッキン付)

仕様

容量1.0Lサイズ(mm)外寸:130×115×150
口の内径:85
底の内径:105
底から口までの高さ:130
重量(g)770材質本体・蓋:ソーダガラス
金属部:ステンレス鋼(クロムめっき)
パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
シリコーン製パッキンと、さびにくいステンレス性のストッパーでしっかりロック。
梅酒や果実酒作りに。
販売価格

1,300円(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/31 08:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1538ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AP-31 130x110x105mm/0.5L ガラス容器(パッキン付)
    EA508AP-32 130x115x130mm/0.75L ガラス容器(パッキン付)
    EA508AP-33 130x115x150mm/1.0L ガラス容器(パッキン付)
    EA508AP-34 130x115x200mm/1.5L ガラス容器(パッキン付)
    EA508AP-35 130x125x215mm/2.0L ガラス容器(パッキン付)
    EA508AP-36 145x140x235mm/3.0L ガラス容器(パッキン付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1538ページ
    • エスコ便利カタログ1539ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top