すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AZ-91A

品名 : φ65x 74mm/160ml 紙コップ(100個)

仕様

容量約160mlサイズφ65×74mm
底径:46mm
材質晒クラフト紙+PEコーティング規格5オンス
入数100個
薄口で経済的なスーパーエコノミータイプのペーパーカップ
使い捨て用として可能な限り薄肉化し、資源節約にも貢献
試飲や補給所、給茶機などの大量消費するようなサービス提供シーンにおすすめです。
食品衛生法規格基準適合商品
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/08/21 07:51現在)

更新
商品入数100販売単位
バリエーション一覧
EA508AZ-89A φ50x 50mm/ 60ml 紙コップ(100個)
EA508AZ-90A φ56x 55mm/ 90ml 紙コップ(100個)
EA508AZ-91A φ65x 74mm/160ml 紙コップ(100個)
EA508AZ-92A φ72x 78mm/210ml 紙コップ(100個)
EA508AZ-93A φ77x 94mm/270ml 紙コップ(100個)
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top