すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA522AK-13B

品名 : 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/極細目)

仕様

用途極精密な微細加工などの精密仕上げに粒度#2000~3000
仕様極細目サイズ76×25×9.5mm
重量約30g
アーカンサスストーン
プラスチックケース付き
※天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
販売価格

5,090円(税抜)/ 5,599円(税込)

カタログ価格

5,090円(税抜)/5,599円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA522AK-11B 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/中目)
EA522AK-12B 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/細目)
EA522AK-13B 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/極細目)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top