すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508E-11

品名 : 70x 49x 53mm パーツケース小皿

仕様

メーカーリングスター型番プラボックスA
サイズ外寸:70×49×53(H)mm
内寸:65×43×49(H)mm
材質ポリスチレン(PS)入数1個
耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/08/31 23:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1546ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508E-11 70x 49x 53mm パーツケース小皿
    EA508E-1 70x 49x 53mm パーツケース小皿(24個)
    EA508E-12 98x 71x 53mm パーツケース小皿
    EA508E-2 98x 71x 53mm パーツケース小皿(12個)
    EA508E-13 106x 98x 53mm パーツケース小皿
    EA508E-3 106x 98x 53mm パーツケース小皿(8個)
    EA508E-14 356x190x 54mm パーツケース
    その他関連
    関連商品EA508BB : 360x200x163mm パーツケース(中皿付)
    関連商品EA508D : 360x205x 54mm パーツケース
    関連商品EA508EB-11 : 430x303x 54mm パーツケース
    関連商品EA508EB-13 : 430x303x 54mm パーツケース
    関連商品EA508EC-12 : 360x205x 54mm パーツケース
    関連商品EA508EC-16 : 360x205x 54mm パーツケース
    関連商品EA508EC-20 : 360x205x 54mm パーツケース
    ウェブカタログ画像
    入数:1個
    • 入数:1個
    • 外寸(内寸)mm
    • エスコ便利カタログ1546ページ
    • エスコ便利カタログ1547ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top