すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508FA-1

品名 : φ 92x 88mm 丸型容器(PFA)

仕様

メーカー蝶プラ工業型番870010
商品名PFAポット1D仕様本体
容量480ml外寸サイズ(mm)φ93×88
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂連続最高使用温度260℃
重量(g)188内寸サイズ(mm)Φ87.5×83.5
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。
耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。
優れた非粘着性と低摩擦性があります。
低い誘電率と高い電気抵抗があります。
極低温の耐衝撃性に優れています。
酸素や微生物のアタックに対して不活性です。
化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
販売価格

13,200円(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 20:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1541ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508FA-1 φ 92x 88mm 丸型容器(PFA)
    EA508FA-1B [EA508FA-1用]フタ(PFA)
    EA508FA-2 φ104x 98mm 丸型容器(PFA)
    EA508FA-2B [EA508FA-2用]フタ(PFA)
    EA508FA-3 φ117x112mm 丸型容器(PFA)
    EA508FA-3B [EA508FA-3用]フタ(PFA)
    EA508FA-4 φ134x126mm 丸型容器(PFA)
    EA508FA-4B [EA508FA-4用]フタ(PFA)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1540ページ
    • エスコ便利カタログ1541ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top