すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508FC-35

品名 : 270x196x184mm/ 6.7L 密閉保存容器

仕様

メーカー蝶プラ工業型番150228
商品名シールボーイ深形材質本体:ポリプロピレンフタ
フタ:AS
留具:ポリプロピレン
パッキン:シリコン
サイズ外寸:270(W)×196(D)×184(H)mm
内寸:232(W)×158(D)×175(H)mm
容量6.7L
4点バックルロック付
密閉性を高めるシリコン製ゴムパッキン
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/25 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1542ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508FC-31 224x162x 77mm/ 1.6L 密閉保存容器
    EA508FC-32 270x196x 94mm/ 3.2L 密閉保存容器
    EA508FC-33 198x198x167mm/ 4.3L 密閉保存容器
    EA508FC-34 319x230x113mm/ 5.5L 密閉保存容器
    EA508FC-35 270x196x184mm/ 6.7L 密閉保存容器
    EA508FC-36 252x252x197mm/ 9.0L 密閉保存容器
    ウェブカタログ画像
    • 外寸:270(W)×196(D)×184(H)mm\n内寸:232(W)×158(D)×175(H)mm

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1542ページ
    • エスコ便利カタログ1543ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top