すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781ED-2

品名 : φ 56x10.7mm/160N 強力マグネットフック

仕様

直径56mm厚み10.7mm
口幅12mmねじサイズM6
重量130g吸着力16kgf
材質フェライト磁石、軟鋼使用温度120℃以下
取り外し可能なフック付きマグネット
高さ制限のある場所、軽い吊り下げ、保持、固定用に最適
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1319ページ
バリエーション一覧
EA781ED-1 φ 46x10.7mm/ 60N 強力マグネットフック
EA781ED-2 φ 56x10.7mm/160N 強力マグネットフック
EA781ED-3 φ 66x10.7mm/250N 強力マグネットフック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 磁気防止プレート付き
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1318ページ
  • エスコ便利カタログ1319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top