すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508FC-48

品名 : 159x122x115mm/ 1.3L 密閉保存容器

仕様

メーカー蝶プラ工業型番250621
商品名タイトボックスNo.12材質本体:ポリプロピレン
フタ:AS
留具:ステンレス
パッキン:シリコン
サイズ外寸:159(W)×122(D)×115(H)mm
内寸:150(W)×100(D)×98(H)mm
容量1.3L
2点バックルロック式
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/10/31 10:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1542ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508FC-41 120x 98x 52mm/260ml 密閉保存容器
    EA508FC-42 138x109x 58mm/400ml 密閉保存容器
    EA508FC-43 120x 98x 91mm/550ml 密閉保存容器
    EA508FC-44 159x122x 63mm/590ml 密閉保存容器
    EA508FC-46 138x109x102mm/800ml 密閉保存容器
    EA508FC-48 159x122x115mm/ 1.3L 密閉保存容器
    EA508FC-50 312x122x112mm/ 2.5L 密閉保存容器
    ウェブカタログ画像
    • 外寸:159(W)×122(D)×115(H)mm\n内寸:150(W)×100(D)×98(H)mm

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1542ページ
    • エスコ便利カタログ1543ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top