すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508KD-54

品名 : 90x67x23mm 小物ケース(4コマ)

仕様

メーカーリングスター型番PT-94
サイズ90×67×23(H)mm個別収納4コマ
材質耐衝撃性コーポリマー重量20g
個別フタ付きシングルスペースで小物収納に最適です。
取り出しやすいアール加工です。
ポケットに収まりやすい形状です。
アイコン
販売価格

185(税抜)/ 204円(税込)

カタログ価格

185円(税抜)/204円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/06/12 05:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1543ページ
バリエーション一覧
EA508KD-51 90x 67x23mm 小物ケース(8コマ)
EA508KD-54 90x67x23mm 小物ケース(4コマ)
EA508KD-57 90x 67x 23mm 小物ケース(6コマ)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1542ページ
  • エスコ便利カタログ1543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top