すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508MN-6

品名 : 154x124 49mm パーツケースセット

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DT70801-QZ
<セット内容>パーツケース
小型ケース
ビットバー小×2個、大×2個
サイズ(mm)パーツケース:154×124×49(H)
小型ケース:70×63×13(H)
材質PP/ポリカーボネート重量(g)210
腰袋などにも収まるコンパクトサイズながら、フタ部にもアクセサリーを装着できる収納力の高い仕様
最大28本分の収納に対応するビットバー、小型ケース(バルクタフケース)が付属
小型ケースはパーツケースの中に固定できます。
別売のEA508MN-11・16のフタに連結できます。
販売価格

2,310(税抜)/ 2,541円(税込)

カタログ価格

2,310円(税抜)/2,541円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 09:34現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1546ページ
その他関連
関連商品EA508MN-16 : 265x178x40mm パーツケース
関連商品EA508MN-11 : 265x186x47mm パーツケースセット
オプションEA508MN-1 : 70x 63x13mm パーツケース(2個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1546ページ
  • エスコ便利カタログ1547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top