すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508S-3

品名 : 15L バケツ(目盛り付/ステンレス製)

仕様

容量15Lサイズ(mm)φ315×260(H)
仕様ふた無板厚(mm)0.7
材質ステンレス(18-8)取手ワイヤーバネ
重量1.78kg目盛2L
目盛りは内側と外側に付き、外側の目盛りは反転しており、内側の目盛りは反転せずに数字が読めます。
販売価格

15,900(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 03:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0612ページ
バリエーション一覧
EA508S-1 8L バケツ(目盛り付/ステンレス製)
EA508S-2 10L バケツ(目盛り付/ステンレス製)
EA508S-3 15L バケツ(目盛り付/ステンレス製)
EA508S-4 20L バケツ(目盛り付/ステンレス製)
その他関連
オプションEA508S-3F : [EA508S-3,-13,-15,-15B用]バケツふた
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ612ページ
  • エスコ便利カタログ613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top