すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SA-12

品名 : φ120x65mm 丸缶(ステンレス製)

仕様

容量0.76L内寸サイズ(mm)φ120×65(H)
材質ステンレス(18-8)重量約200g
厚み約0.7mm
ふた付
蓋は一回り(約1cm)大きいです。
販売価格

2,140(税抜)/ 2,354円(税込)

カタログ価格

2,140円(税抜)/2,354円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0615ページ1537ページ
バリエーション一覧
EA508SA-11 φ100x55mm 丸缶(ステンレス製)
EA508SA-12 φ120x65mm 丸缶(ステンレス製)
EA508SA-13 φ140x75mm 丸缶(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ614ページ
  • エスコ便利カタログ615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top