すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SF-41

品名 : φ300x260mm/13L タンク(カゴ・スタンド付/ステンレス製)

仕様

容量13L内寸(mm)上部:φ285×245
(底:φ255)
材質タンク:ステンレス(18-8)
スタンド:鉄
重量2.83kg(スタンド含む)
メッシュ荒目(5メッシュ)
丸型洗いカゴ式
スタンド(鉄メラミン塗装)、排水パイプ付
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
販売価格

23,300(税抜)/ 25,630円(税込)

カタログ価格

23,300円(税抜)/25,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/04 03:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0615ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ614ページ
  • エスコ便利カタログ615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top