すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725CR-150D

品名 : 150mm デジタルノギス(インサイド型)

仕様

メーカー新潟精機型番GDCP-150IT
測定範囲(mm)外側:0~150
内側:20~170
最小読取値(mm)0.01
ジョウ長さ(mm)外側:50
内側:40
本体幅255㎜
本体高さ108㎜奥行18㎜
最大誤差外側:±0.04㎜
内側:±0.06㎜
機能プリセット、ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth
材質ステンレス重量205g
電源CR2032×1個付属品●PCケース
●CR2032(テスト用)
用途外側、内側測定に注意●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
●マスタ用のリングゲージは付属していません。
デプスバー:無
長い内側用ジョウで奥側の内径を測定できます。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

48,000円(税抜)/ 52,800円(税込)

カタログ価格

48,000円(税抜)/52,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0741ページ
その他関連
オプションEA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top