すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SG-102A

品名 : φ135x148mm/ 2.0L ポット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量2L内寸サイズφ135×148mm
外寸サイズφ149×148mm胴径136mm
板厚0.6mm一目盛200ml
材質ステンレス(SUS304)重量490g
取手付
横手が付いているので注ぎ作業が容易です。
耐食性に優れた鋼材を使用しています。
販売価格

5,690(税抜)/ 6,259円(税込)

カタログ価格

5,690円(税抜)/6,259円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0615ページ

代替品

EA508SG-77
  • 品番

    EA508SG-77

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA508SG-101A φ106x126mm/ 1.0L ポット(ステンレス製)
EA508SG-102A φ135x148mm/ 2.0L ポット(ステンレス製)
EA508SG-103A φ155x179mm/ 3.0L ポット(ステンレス製)
EA508SG-105A φ179x215mm/ 5.0L ポット(ステンレス製)
EA508SG-110A φ235x245mm/ 10L ポット(ステンレス製)
形状画像
  • エスコ便利カタログ614ページ
  • エスコ便利カタログ615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top