すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508SH-108F

品名 : [EA508SH-108用] ふた(ステンレス製)

仕様

適合パーツトレーEA508SH-108用外寸サイズ(mm)268×164×0.5
材質ステンレス(SUS304)
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
販売価格

1,660円(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0613ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SH-101 120x 72x53mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-102 140x 84x67mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-103 160x 96x73mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-104 180x108x75mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-105 200x120x75mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-106 220x132x77mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-107 240x144x 81mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-108 260x156x 83mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-109 280x168x 84mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-110 300x180x 86mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-111 330x198x 91mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-112 360x216x 96mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-113 400x240x105mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-114 440x264x117mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-115 480x288x126mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-116 520x312x134mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-117 560x336x155mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-101F [EA508SH-101用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-102F [EA508SH-102用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-103F [EA508SH-103用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-104F [EA508SH-104用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-105F [EA508SH-105用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-106F [EA508SH-106用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-108F [EA508SH-108用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-109F [EA508SH-109用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-110F [EA508SH-110用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-111F [EA508SH-111用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-112F [EA508SH-112用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-113F [EA508SH-113用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-114F [EA508SH-114用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-115F [EA508SH-115用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-116F [EA508SH-116用] ふた(ステンレス製)
    EA508SH-117F [EA508SH-117用] ふた(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ※1枚入りです。
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top