すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508SK-15

品名 : 507x340x 80mm パーツトレー(アルミ製)

仕様

容量11.3L外寸507×340×80(H)mm
板厚1.2mm材質アルミニウム
重量900g
軽くて使いやすいアルミ製です。
臭いが付きにくく、サッと洗えてお手入れが簡単です。
販売価格

8,240円(税抜)/ 9,064円(税込)

カタログ価格

8,240円(税抜)/9,064円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0612ページ
バリエーション一覧
EA508SK-11 310x240x 58mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-12 337x257x 58mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-13 376x278x 58mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-14 420x301x 66mm パーツトレー(アルミ製)
EA508SK-15 507x340x 80mm パーツトレー(アルミ製)
その他関連
オプションEA992C-225 : [EA508SK-15用] ネット(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA508SK-13です。
  • ※画像はEA508SK-13です。
  • ※画像は集合画像です。セット商品ではございません。
  • エスコ便利カタログ612ページ
  • エスコ便利カタログ613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top