すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SK-5

品名 : 278x213x 36mm パーツトレー(アルミ製)

仕様

容量1.24L外寸278×213×36(H)mm
板厚0.7mm材質アルミニウム
重量165g
軽くて使いやすいアルミ製です。
変形に強いアルミニウム合金を使用しております。
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0612ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SK-1 160x110x 28mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-2 190x132x 28mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-3 216x157x 30mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-4 242x183x 32mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-5 278x213x 36mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-6 310x239x 36mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-7 349x274x 37mm パーツトレー(アルミ製)
    EA508SK-8 373x309x 43mm パーツトレー(アルミ製)
    その他関連
    オプションEA992C-215 : [EA508SK-5用] ネット(アルミ製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA508SK-3です。
    • ※画像はEA508SK-3です。
    • ※画像は集合画像です。セット商品ではございません。
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top