すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA508SL-1

品名 : 248x202x 45mm 深型パーツトレー(FRP製)

仕様

容量約1.2L外寸(mm)248×202×45(H)
材質FRP(グラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂)重量255g
耐熱温度80度耐冷温度-10度
軽くて丈夫なFRP製です。
販売価格

2,260円(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0612ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SL-1 248x202x 45mm 深型パーツトレー(FRP製)
    EA508SL-2 268x208x 51mm 深型パーツトレー(FRP製)
    EA508SL-3 298x232x 58mm 深型パーツトレー(FRP製)
    EA508SL-4 324x256x 61mm 深型パーツトレー(FRP製)
    EA508SL-5 356x268x 66mm 深型パーツトレー(FRP製)
    EA508SL-6 409x295x 70mm 深型パーツトレー(FRP製)
    EA508SL-7 481x335x 87mm 深型パーツトレー(FRP製)
    EA508SL-8 580x367x101mm 深型パーツトレー(FRP製)
    EA508SL-9 583x423x117mm 深型パーツトレー(FRP製)
    EA508SL-10 639x423x157mm 深型パーツトレー(FRP製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA508SL-4です。
    • ※画像はEA508SL-4です。
    • ※画像は集合画像です。セット商品ではございません。
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top