すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FF-101

品名 : 12.4-20.5mm カウンターシンク(3本組・Co-HSS)

仕様

サイズ(刃径×シャンク径)12.4×8・16.5×10・20.5×10mm(3本組)全長φ12.4:45mm
φ16.5:60mm
φ20.5:63mm
先端角90°刃数3枚
材質HSSE (Co5)規格DIN335C
対応被削材スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン合金
ステンレス鋼用HSSE製精密皿穴加工用タップ
不等ピッチ設計と特殊研磨された溝を採用
不等ピッチ設計により、スムーズな切削と振動のない加工を実現
最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と放熱を確保
送り抵抗の低減
三角シャンクによる完璧な動力伝達
販売価格

26,300円(税抜)/ 28,930円(税込)

カタログ価格

26,300円(税抜)/28,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:09現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA827FF-101 12.4-20.5mm カウンターシンク(3本組・Co-HSS)
EA827FF-102 6.3-25.0mm カウンターシンク(5本組・Co-HSS)
EA827FF-103 6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・Co-HSS)
その他関連
セット商品EA827FF-112 : 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・Co-HSS)
セット商品EA827FF-116 : 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)
セット商品EA827FF-120 : 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・Co-HSS)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top