すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TG-7

品名 : 267x363x178mm/12.7L 保存容器

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)型番OJ-85
商品名ユニックス容量(L)12.7
サイズ(mm)外寸:267(W)×363(D)×178(H)
内寸:242(W)×329(D)×169(H)
材質本体:ポリプロピレン、
ふた:ポリエチレン
重量732g
抗菌仕様
ふたは、はめ込み式
販売価格

2,680(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/04/22 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1541ページ
バリエーション一覧
EA508TG-5 190x262x129mm/ 4.3L 保存容器
EA508TG-6 228x308x152mm/ 7.6L 保存容器
EA508TG-7 267x363x178mm/12.7L 保存容器
EA508TG-8 332x422x206mm/22.0L 保存容器
ウェブカタログ画像
  • 外寸:267(W)×363(D)×178(H)\n内寸:242(W)×329(D)×169(H)

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top