すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618AC-9

品名 : 1/4"DR T型ハンドル(デュアルドライブ)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番2716WC
差込角1/4”サイズL1:120mm
L2:100mm
重量87g材質クロモリブデン鋼(SCM435)
首振り15°・固定の2段階とハンドル部にも角ドライブを備えています。
T型ハンドルで早回し、ちょっと逃がしたい、力を加えたい時に活躍できるコンパクトハンドルです。
販売価格

3,190円(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • L1:120mm、L2:100mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top