すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA620TA

品名 : 3/4"- 2" 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)

仕様

<セット内容>14点セット
・本体
・セットボルト(3/8”・3/4”)
・カラー(大・中・小)
・パンチ替刃(3/4”・1”・1-1/4”・1-1/2”・2”)(薄鋼管用)
・専用シリンダー(シリンダー油量:39ml)
・パンチャーセンターゲージ
・スチールケース
本体仕様
・出力:81kN(8.3tonf)
・重量:4.8kg
・サイズ:320×80×120mm
穴あけ可能板厚:軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm
配電盤・制御盤の取付口などの穴あけに
※別売のEA620TA-63~-75(薄鋼用)、EA620TB-16~-104(厚鋼用)の刃も使用できます。
販売価格

92,400円(税抜)/ 101,640円(税込)

カタログ価格

92,400円(税抜)/101,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 02:48現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0230ページ
バリエーション一覧
EA620TA 3/4"- 2" 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)
EA620TB 1/2"- 2" 油圧パンチャーセット(厚鋼管用)
その他関連
部品EA620TA-19 : [EA620TA~TD用] A19(3/4") パンチセット
部品EA620TA-25 : [EA620TA~TD用] A25( 1" ) パンチセット
部品EA620TA-31 : [EA620TA~TD用] A31(1・1/4") パンチセット
部品EA620TA-39 : [EA620TA~TD用] A39(1・1/2") パンチセット
部品EA620TA-51 : [EA620TA~TD用] A51( 2" ) パンチセット
部品EB620T-3 : [EA620TA,TB用] 3/8"セットネジ
部品EA620TA-201 : 3/4" セットボルト(2本)
部品EA620TA-202 : 3/8" セットボルト(5本)
オプションEA620SB-20 : [EA620TA~TD用] 20mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-25 : [EA620TA~TD用] 25mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-30 : [EA620TA~TD用] 30mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-35 : [EA620TA~TD用] 35mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-40 : [EA620TA~TD用] 40mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-45 : [EA620TA~TD用] 45mm 角パンチヘッド
オプションEA620SB-50 : [EA620TA~TD用] 50mm 角パンチヘッド
オプションEA620TA-15 : [EA620TA~TD用] A15 パンチセット
オプションEA620TA-63 : [EA620TA~TD用] A63(2・1/2") パンチセット
オプションEA620TA-75 : [EA620TA~TD用] A75( 3" ) パンチセット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ230ページ
  • エスコ便利カタログ231ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top