すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508TL-6A

品名 : 163x227x 81mm/1.95L 密閉保存容器

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)型番TLO-50
商品名ユニックス タイトロック容量(ml)1950
サイズ(mm)外寸:163(W)×227(D)×81(H)
内寸:144(W)×208(D)×72(H)
重量(g)247
材質本体:ポリプロピレン
パッキン:シリコンゴム
耐熱温度範囲本体:-20℃~140℃
フタ:-20℃~110℃
パッキン:-40℃~180℃
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
本体表面には抗菌加工が施されており、食品容器として最適。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
食器洗い乾燥機(業務用除く)対応
抗菌仕様
販売価格

940(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/07/04 11:19現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508TL-1A 85x109x 47mm/0.21L 密閉保存容器
    EA508TL-2A 99x133x 51mm/0.33L 密閉保存容器
    EA508TL-3A 117x165x 56mm/0.59L 密閉保存容器
    EA508TL-4A 129x187x 61mm/0.85L 密閉保存容器
    EA508TL-5A 147x207x 71mm/1.30L 密閉保存容器
    EA508TL-6A 163x227x 81mm/1.95L 密閉保存容器
    EA508TL-7A 163x227x177mm/4.60L 密閉保存容器
    EA508TL-8A 213x297x104mm/ 4.5L 密閉保存容器
    ウェブカタログ画像
    • ※パッキンカラーは異なります。
    • 外寸:163(W)×227(D)×81(H)mm\n内寸:144(W)×208(D)×72(H)mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top