すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZR-57

品名 : 30A 自動車用マイクロヒューズ(10個)

仕様

定格電流30A定格電圧32V
色緑サイズ9.1×3.8×15.3(H)mm
入数10個
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 23:28現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0282ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZR-51 5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
    EA758ZR-52 7.5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
    EA758ZR-53 10A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
    EA758ZR-54 15A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
    EA758ZR-55 20A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
    EA758ZR-56 25A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
    EA758ZR-57 30A 自動車用マイクロヒューズ(10個)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個
    • ※品番別、各10個入りです。
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ282ページ
    • エスコ便利カタログ283ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top