すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA513MA

品名 : ミニプーラー

時計やゲージの針を傷付けずに抜くことができます

仕様

先端径1.0mm引抜ストローク15mm
適応針軸径3・4・5・6mmサイズ20(W)×49(H)mm
最大直径8mmアーム深さ15mm
重量45g
ゲージ類の針抜きに
時計やゲージの針を傷付けずに抜くことができます
時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/08/04 09:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0677ページ

代替品

EA513MA-1
EA513MC-2
  • 品番

    EA513MC-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

EA513MC-1
  • 品番

    EA513MC-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ676ページ
  • エスコ便利カタログ677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top