すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897YB-8

品名 : [EA897YB-1用] 噴霧ノズル

仕様

メーカーカクダイ型番576-222
【EA897YB-1用】噴霧ノズル
使用流体上水道水使用圧力1.0~2.0MPa
使用温度1~40℃粒径27~36μm
設置高さ2.5~3.0m(推奨)材質PA、ステンレス
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止
噴霧角度を調節可能
ストレーナー内蔵、ビス2個付き
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/29 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0059ページ
その他関連
本体EA897YB-1 : AC100V(50/60Hz) 噴霧ポンプユニット
ウェブカタログ画像
  • 仕様
  • 性能表
  • メンテナンス方法
  • 分解方法

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top