すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897YB-4

品名 : [EA897YB-1用] 高圧チューブ(10m)

仕様

メーカーカクダイ型番576-225
【EA897YB-1用】高圧チューブ
全長10m内径×外径6×8mm
材質PA
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/29 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0059ページ
バリエーション一覧
EA897YB-3 [EA897YB-1用] 高圧チューブ(2m)
EA897YB-4 [EA897YB-1用] 高圧チューブ(10m)
EA897YB-5 [EA897YB-1用] 高圧チューブ(20m)
その他関連
本体EA897YB-1 : AC100V(50/60Hz) 噴霧ポンプユニット
ウェブカタログ画像
  • 施工方法

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top