スーパーシングル、ダブルディスクホイール、22.5”・24.5”の10穴ハブホイールに適合します
仕様
| 用途 | ホイールメンテナンス時のオイル受けに | 容量 | 3.6L |
|---|
| 重量 | 600g | 材質 | 高密度ポリエチレン |
|---|
| スーパーシングル、ダブルディスクホイール、22.5”・24.5”の10穴ハブホイールに適合します |
| 平らな底面で作業台や床に置いても中身はこぼれません。 |
| 排水口付 |
| 販売価格 | 6,590円(税抜)/
7,249円(税込)
| カタログ価格 | 6,590円(税抜)/7,249円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/03/15 23:50現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0302ページ |
|---|