すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525MB-2

品名 : [EA525MB用] 精密バイス用ベース

様々な角度に調節できます

仕様

EA525MB用
サイズφ50×37mm材質台:クロムメッキ真鍮
バイス取付部:プラスチック
販売価格

28,100(税抜)/ 30,910円(税込)

カタログ価格

28,100円(税抜)/30,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0667ページ
その他関連
本体EA525MB : 15mm/0-15mm 精密バイス
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top