すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CK-1

品名 : 1194mm タイヤレバー(チューブレスタイヤ用)

仕様

適合タイヤ直径22.5”~24.5”(571~622mm)全長1194mm
先幅約89mm軸径約35mm
重量8kg材質スチール
チューブレスタイヤの取り外しツール
標準的なトラック用タイヤ(22.5~24.5インチ)に対応
スーパーシングルやダブルワイドのトラック用タイヤの最初のビードにも使用可能
ピボットフックにより簡単かつ確実な操作が可能で、タイヤビードへの過度な伸張を防ぎます。
販売価格

92,900円(税抜)/ 102,190円(税込)

カタログ価格

92,900円(税抜)/102,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

商品動画

タイヤレバー 使用動画タイヤレバー 使用動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top