すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519CW-17

品名 : 235mm アルミホイールセンターキャップレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AH102
用途アルミホイールのセンターキャップの取り外しに。
先端厚0.7mmの薄型タイプ
コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすいです。
作業しやすい2段階の角度付き
手にフィットする樹脂製グリップ
サイズa:0.7mm b:7mm D:34mm
L1(軸長):115mm L(全長):235mm
重量90g
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/06 10:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0293ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ292ページ
  • エスコ便利カタログ293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top