すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519WB

品名 : ウォッチケースオープナー

時計の裏ぶた外し等に便利です

仕様

全長115mmブラック
ハンドル材質アルミニウム重量33g
ベークライト製ハンドルです。
時計の裏ぶた外し等に便利です。
販売価格

8,660(税抜)/ 9,526円(税込)

カタログ価格

8,660円(税抜)/9,526円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 04:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0667ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top