すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AB-42

品名 : 900x600mm/300kg ドーリー(プラスチック製)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番805408-12
商品名静か台車クリーンSM(平床)積載均等耐荷重300kg
荷台サイズ900×600mm床高さ217mm
車輪自在×2、固定×2車輪径130mm(グレーゴム車)
重量6.55kg荷台材質ポリプロピレン
ブルー
走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。
早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。
キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
キャスター部分の錆発生をおさえます。
微音キャスター
販売価格

34,500(税抜)/ 37,950円(税込)

カタログ価格

34,500円(税抜)/37,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/27 23:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1653ページ
バリエーション一覧
EA520AB-41 711x458mm/150kg ドーリー(プラスチック製)
EA520AB-42 900x600mm/300kg ドーリー(プラスチック製)
ウェブカタログ画像
  • 床高さ:217mm
  • エスコ便利カタログ1652ページ
  • エスコ便利カタログ1653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top