すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761G-34D

品名 : 12桁 計算機(ブラック)

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番JF-M200-BK-N
桁数12桁サイズ109(W)×182(D)×20.4(H)mm
電源太陽電池+CR2025×1個電池寿命約7年(1日1時間使用時)
重量196g液晶ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
計算機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算キーの機能早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
キーの特徴プラスチックキー、フラットキーメモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
カラーブラック
【時間計算機能】
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。
【税計算機能】
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
【切捨・四捨五入機能】
小数の端数処理の選択が出来ます。
【早打ち機能】
次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
一定時間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能搭載
薄型フォルムで優れた操作性と視認性のジャストタイプ電卓
優雅に美しく、洗練されたスマートなデザイン
直線的なラインで構成されたフォルムが、知性を感じる引き締まった印象を演出しています。
背面の角を、層を重ねたような形状に。持ちやすさと造形の美しさを両立しました。
液晶と一体化するようにソーラーパネルを設置。スマートな前面デザインに仕上げています。
キーを囲うリブをなくした構造を採用。ミニマルで凛とした操作面を実現しました。
落ち着いた印象のモダンなフォントを採用。視認性とデザイン性を兼ね備えています。
デスクに置いた際に斜めからでもクリアに読めるよう、液晶に角度をつけています。
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/27 23:09現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA761G-34D 12桁 計算機(ブラック)
EA761G-35 12桁 計算機(グリーン)
EA761G-36 12桁 計算機(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 直線的なラインで構成されたフォルムが、知性を感じる引き締まった印象を演出します。
  • 背面の角を、層を重ねたような形状に。持ちやすさと造形の美しさを両立しました。\n※画像は代表画像です。
  • 液晶と一体化するようにソーラーパネルを設置。スマートな前面デザインに仕上げています。
  • キーを囲うリブをなくした構造を採用。ミニマルで凛とした操作面を実現しました。\n※画像は代表画像です。
  • 落ち着いた印象のモダンなフォントを採用。視認性とデザイン性を兼ね備えています。
  • デスクに置いた際に斜めからでもクリアに読めるよう、液晶に角度をつけています。\n※画像は代表画像です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top