すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AE-33

品名 : 390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

6輪タイヤのハンディカートで段差での運搬に便利です

仕様

積載均等荷重60kg(段差を上る時は最大30kg)全高(mm)1005
全幅415mm荷台サイズ(W×D)mm390×270
車輪径50mm折りたたみ時サイズ395(W)×67(D)×635(H)mm
重量3.14kg材質アルミ、プラスチック
車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能
ハンドルは3段階調整可能
少しの段差もラクラク移動!
販売価格

3,980(税抜)/ 4,378円(税込)

カタログ価格

3,980円(税抜)/4,378円(税込)

在庫数

最新在庫: 81

(2026/02/28 21:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1648ページ

代替品

EA520FG-1
  • 品番

    EA520FG-1

  • コメント

    耐荷重 50kg 価格注意

ウェブカタログ画像
  • タイヤも折りたためるコンパクト収納
  • ハンドルは3段階調節
  • 持ったイメージ
  • タイヤも折りたためる省スペース設計
  • \n3輪タイヤ
  • 少しの段差もラクラク移動

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1648ページ
  • エスコ便利カタログ1649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top